レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)53
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。