アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。非歩行用
主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン
pH8.0±1.0
比重1.1~1.4
危険物の類別非危険物
特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ
加熱残分(%)52±2
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り
アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。軽歩行用
主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン
pH8.0±1.0
比重1.4~1.7
危険物の類別非危険物
特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ
加熱残分(%)73±2
標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
色乳白色液体
成分エチレン系ポリマー
塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180
密度1.03
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
成分無機質系化合物
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。