3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工 緑色液体 pH12.2 主成分ケイ酸ナトリウム 比重1.35 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(1kg)ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マノールアーローQ
アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着) 仕様止水・充填用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(18kg)ほか
9,398 税込10,338
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)