スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「塗料 クロス用」の検索結果
安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。
セット内容基剤2kg、硬化剤1kg
主な用途鋼、コンクリート、ガラス
膜厚(μm)200
密度1.5g/mL
塗布方法はけ・ローラー
使用量500g/m2
使用環境条件5~40℃、85%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比基剤:硬化剤/2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
シントークロスコート エコはビニルクロスの張り替えの手間、廃棄物の処理、建材等から放出されるホルムアルデヒド等の問題を解決するために開発した環境対応型1液エマルション塗料です。
・シックハウス症候群の要因の一つである建材の接着剤から放出されるホルムアルデヒドを塗料に配合される特殊薬剤で科学的に吸着、分解、再放出を防ぎます。
・VOCフリーで超低臭、施工直後からほとんど臭気が残らないため、安心してご使用いただけます。
・落ち着いた光沢感、品のある雰囲気をそのまま生かしビニルクロス同様の仕上り感が得られます。
・艶あり、艶消しタイプがあります。
用途・ビニルクロス、塩ビクロス(汚れ防止、撥水など特殊加工されたものは除く)
・その他モルタル、ボード類
色白
荷姿18kg
主成分非トルエン・キシレン塗料
主な用途モルタル
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水
ページG F4 3分艶は手垢がつきにくく、掃除がしやすい汚染除去性・耐皮脂軟化性に優れた塗料です。
塩ビクロス面の塗装に適用可能です。
学校、老健施設、病院、各種公共施設等の清潔感が求められる内装に最適な塗料です。
VOCフリーの環境配慮型塗料です。
超低臭気性で施工後もほとんど臭気が残りません。
防かび性を有しています。
3分艶で落ち着いた品のある美しい仕上りです。
用途コンクリート、モルタル、ボード類、塩ビクロス、旧塗装面、廊下、階段、エレベーターホール等の汚れやすい箇所、台所、洗面所等の水かかり部
色白
主成分非トルエン・キシレン塗料
主な用途モルタル、コンクリート
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防火、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
白色のカチオン系水性強力しみ止めシーラーです。特殊ポリマーが、通常のシーラーにないしみ止め効果を発揮しますので、水溶性のしみ、やにに対して安心してご使用できます。
用途塗替え時のやに、雨じめ等の抑え。
主な用途合板、パーティクルボード、ハードボード、パルプセメント板、スレート板、コンクリート、モルタル、ビニルクロス、各種旧塗膜(硬質)
種別水系エマルションシーラー
規格JIS K 5663
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.13kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。