スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「工程管理表 ホワイトボード」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神東塗料MF-HOMEトップ
4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用 種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料 主成分4フッ化型ふっ素樹脂 主な用途窯業系サイディング 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.15~0.20kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)2~7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (582種類の商品があります)