用途鋼製橋梁、各種鉄骨、各種プラント設備外面など規格JIS K 5551 C種1号, 2号主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:60、はけ・ローラー:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:240g/m2、はけ・ローラー:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16kg希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10~20℃:1時間、30~40℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:2日、10℃:1日、20℃:18時間、30℃:12時間、40℃:10時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日