遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート
主な用途ベランダ
密度1.22
粘度(mPa・s)13000
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40
塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等
規格F☆☆☆☆
分類水性
適合場所屋根,壁
機能遮熱,速乾,低臭
希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%
危険物の類別非危険物
光沢艶有
樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50
上塗塗装可能時間2時間
特性防水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)
歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート
主な用途ベランダ
密度1.22
粘度(mPa・s)18000
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40
塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され
コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。
耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え
性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ
主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン
塗布面積(m2/缶)50(2回)
主な用途スレート、瓦、アスファルト
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30
特性耐候、耐汚染性
遮熱性、日射反射率最大約50.5%
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。
環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50
上塗塗装可能時間2時間
特性遮熱
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)
歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
主成分シリコン樹脂
主な用途スレート、瓦、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5
特性プライマー、さび止、耐汚染性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。
1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。
乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。
セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え
塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30
標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20
可使時間(時間)(15~25℃)7
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)
塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。
塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。
吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え
性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性
主成分アクリル共重合樹脂
塗布面積(m2/缶)75(2回)
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40
特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。