スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「硬化樹脂」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー
特性速乾、プライマー、防水
主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。
コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。
上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー
特性プライマー
主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間1~24
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2
適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。
低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。
ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。
樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー
フローン防水材寒冷地用プライマー
特性プライマー、防水
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15
適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。
FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。
速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
色クリヤー
特性プライマー
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)
危険物の性状非水溶性
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
主な用途スレート、瓦、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
主成分シリコン樹脂
主な用途スレート、瓦、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5
特性プライマー、さび止、耐汚染性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。
1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。
乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。
セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え
塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30
標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
特性プライマー、耐汚染性
主成分シリコン樹脂
主な用途スレート、瓦、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
1缶(14kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20
可使時間(時間)(15~25℃)7
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)
塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。