2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 容量(kg)15 主成分高性能アクリルシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)80~100 主な用途屋根、倉庫、工場、瓦 希釈剤 塗装2回 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。 仕様水性・ツヤなし タイプ非セメント系エマルション下地塗料 分類非危険物 希釈剤 希釈率(%)下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/8以上※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)