13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R0920200 【オーダー】調色 水性エバーロック ロックペイント カスタマイズ可
1液反応硬化型エマルションペイント
用途住宅の屋内 *ビニールクロス可 主な用途屋内 使用場所屋内 主成分エマルションペイント 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート、各種ボード、屋内木部、ビニルクロス 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性エバーロック 指定色 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,690 税込7,359
翌々日出荷

素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
用途新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。 仕様水性、ツヤなし ホワイト タイプ低VOCエマルション系 分類非危険物 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内 希釈率(%)0~10 特性付着性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど) 特性耐水 主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート 希釈剤 塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃) 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)4~6 使用場所屋内 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R0310055 【オーダー】調色 ビニロック55 ロックペイント カスタマイズ可
合成樹脂エマルション塗料(内部)
用途住宅の内壁 *ビニールクロス不可 主な用途内壁 使用場所屋内 主成分合成樹脂エマルション 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
5,498 税込6,048
翌々日出荷

R0320100 【オーダー】調色 ビニロック100 ロックペイント カスタマイズ可
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可 主な用途内外壁 使用場所屋内外 主成分合成樹脂エマルション 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
5,998 税込6,598
翌々日出荷

R0751700 【オーダー】調色 ユニロックVOⅡ ロックペイント カスタマイズ可
屋内環境対応型つや有りエマルションペイント
用途住宅の屋内 *ビニールクロス可(艶有りは不可) 特性つや有、艶有 主成分エマルションペイント 主な用途屋内 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地屋内コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、せっこうボード 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ロックペイントビニロックVOⅡ
エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。 防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。 タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。 隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。 特性防カビ、つや消 主成分エマルション樹脂 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途モルタル、コンクリート、浴室 指触乾燥時間(分)30(20℃) 塗布方法ローラー、刷毛 色調ホワイト(艶消) 希釈水(5~15%) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りビニロックVOシーラー
1缶(20L)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1個(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)