スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「木工用プライマー」の検索結果
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
速乾性で作業性にすぐれています。鋼板に対する付着性がすぐれています。貯蔵安定性にすぐれ顔料の沈殿を起こしません。スプレー粘度にうすめておいても、ほとんど沈殿を起こしません。
用途乗用車・商業者・バン・トラック・ダンプなどの自動車の補修や塗り替え。鉄道車両・機械類・自転車・鋼製家具・電気器具・その他金属製品の塗装。建築物・建具・家具・調度品・楽器などの木部および木工製品の塗装
色ブラウン
特性速乾
使用方法<素地調整>素地面の油脂分、水分、錆などは完全に除去し、清浄な素地面にしてください。
塗料粘度加熱残分35%、粘度95~105KU(20℃)、塗料比重1.03(20℃)
引火点(℃)3
主な用途木、鉄
沸点(℃)77.2~144.4
揮発分77.40%
危険等級Ⅱ
発火点(℃)370
希釈60~80%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間2~3時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。