高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)-20~+60
容器透明樹脂
保護等級IP68
最大吐出圧力(kPa)500(5bar)
給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤容量(cm3)125
潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。