溶接ワイヤJKW(JFE溶接棒)7日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
皮溶接面理研化学税込¥3,518¥3,198
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~