絞り込み
ブランド
  • サモア
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,900)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(695)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
  • TRUSCO(475)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(309)
  • スリーボンド(304)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(286)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • セメダイン(215)
  • 小池酸素工業(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース用流量計 サモア

    グリース用流量計

    サモア
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
    用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
  • ペール缶用グリスポンプ(エア式) サモア

    ペール缶用グリスポンプ(エア式)

    サモア
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
    用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
  • ペール缶用グリスポンプ用キャリー サモア

    ペール缶用グリスポンプ用キャリー

    サモア
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    市販の16~18kg缶にセットできます。
    用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物