絞り込み
ブランド
  • サモア
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • TRUSCO(228)
  • エスコ(181)
  • AZ(エーゼット)(120)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • 信越化学工業(83)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(52)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース用流量計 サモア

    グリース用流量計

    サモア
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
    用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
  • グリースガン(流量計付) サモア

    グリースガン(流量計付)

    サモア
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌々日出荷
    デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
    用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
  • ペール缶用グリスポンプ(エア式) サモア

    ペール缶用グリスポンプ(エア式)

    サモア
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
    用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
  • ペール缶用グリスポンプ用キャリー サモア

    ペール缶用グリスポンプ用キャリー

    サモア
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    市販の16~18kg缶にセットできます。
    用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス