関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用 タイプバルブソケット 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途流量計用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷


阪口製作所MAGガス調整器
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg)2.7 適合ガスMAG 低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計 標準流量(m3/h)3~20
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷