スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「切断器 ヤマト」の検索結果
直頭式のB型切断器です。
仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990
全長(mm)600
質量(g)900
切断能力(mm)50~200
適合ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)0.5
火口番号4、5、6
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。