スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「小型溶接器 アセチレン溶接器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
質量(g)520
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)280
質量(g)350
用途中板厚溶接に能力抜群
全長(mm)375
質量(g)530
火口5本付です。
全長(mm)250
質量(g)500
使用ガスアセチレン
溶接能力(mm)0.5~2.5
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号NO.50、70、100、140、200
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。