スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「スイッチ棒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)
質量(kg)13.5
溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)
定格使用率(%)50
充電時間(時間)約1.5
充電方式定格電流定電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)
バッテリー容量(Wh)528
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2
定格周波数(Hz)50/60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。