スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「溶接用メガネ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社遮光メガネ
エコ商品
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g)92(サイドプロテクター含まず) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-5~55 外形寸法(mm)149×173×56 電源リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります) 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)55×35(2ヶ所) アズワン品番64-9308-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38 使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷