スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「自動遮光面」の検索結果
関連キーワード
適合機種INFO-760
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番64-9308-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:96×40
感度低~高(6段階調整)
センサー2
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)
戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整
遮光速度(秒)1/20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)460
種類キャップ型
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階調整)
遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)1/25000
視野領域寸法(mm)102×49
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
内容外側8枚・内側6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)550
種類キャップ型
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階調整)
遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)1/25000
視野領域寸法(mm)97×60
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)445
種類ヘルメット取付型
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階調整)
遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)1/25000
視野領域寸法(mm)102×49
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法0~10(11段階切替)
遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)112×78
戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)
モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)536
種類ヘルメット取付型
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階調整)
遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)1/25000
視野領域寸法(mm)97×60
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
適合機種INFO-2000・2200
内容内側10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MR-450M・460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1500GW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種MR-01
内容外側3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
適合機種ヘッドバンドMHB-789C以外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
11日以内出荷
適合機種HYTⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合機種MR-460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合機種MR-930
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合機種HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
適合機種MR-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
適合機種MR-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種MR-930
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。