スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アスファルト硬化剤」の検索結果
エース・パッチは樹脂入りバインダーと選別された骨材を混合した画期的な特殊高分子型常温合材です。
粘性コートや接着剤等の下準備は一切必要ありません。
激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。
タイヤに付着しません。反剥離材の硬化により、強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。
全天候型で、雨の中またはー25℃の厳しい天候条件下でも使用できます。
夕立など突然の降雨のためアスファルト合材を廃棄したりして、材料を無駄にすることがありません。
長期保存ができ、劣化の心配がありません。
主な用途アスファルト
比重1.8t/m3
使用の目安直立方形
使用量1袋(20kg)
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×4
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。