絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- モノタロウ(180)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,855)
- エスコ(1,262)
- TRUSCO(502)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
- スリーボンド(317)
- TAMIYA(タミヤ)(313)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(286)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(224)
- ブランドをもっと見る
特価

GVカートリッジタンク170cc
AUTONICS(オートニクス)¥36,998税込¥40,6981袋(10本)8日以内出荷トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781袋8日以内出荷テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
シリンジ(プランジャ付)
AUTONICS(オートニクス)¥21,980税込¥24,1781袋(20本)8日以内出荷用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
受台セットテフロンチューブ用
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1袋8日以内出荷手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体
AUTONICS(オートニクス)¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4