絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • モノタロウ(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
  • エスコ(289)
  • スリーボンド(277)
  • セメダイン(217)
  • 家庭化学(138)
  • コニシ(133)
  • 3M(スリーエム)(124)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(53)
  • トーヨーマテラン(53)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GVカートリッジタンク170cc AUTONICS(オートニクス)

    GVカートリッジタンク170cc

    AUTONICS(オートニクス)
    36,998税込40,698
    1袋(10本)
    8日以内出荷
    トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
  • 受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1 AUTONICS(オートニクス)

    受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1袋
    8日以内出荷
    テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
    用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
  • シリンジ(プランジャ付) AUTONICS(オートニクス)

    シリンジ(プランジャ付)

    AUTONICS(オートニクス)
    21,980税込24,178
    1袋(20本)
    8日以内出荷
    用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
  • ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス)

    ポンプ補修キット

    AUTONICS(オートニクス)
    9,980税込10,978
    1袋
    8日以内出荷
    ローラーピンプレート部関係補修品キット
    トラスコ品番814-4994危険物の類別非危険物
  • 受台セットテフロンチューブ用 AUTONICS(オートニクス)

    受台セットテフロンチューブ用

    AUTONICS(オートニクス)
    33,980税込37,378
    1袋
    8日以内出荷
    手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
    用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
  • 中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体 AUTONICS(オートニクス)

    中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体

    AUTONICS(オートニクス)
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
    用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材