スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「耐熱 塗料 缶」の検索結果
関連キーワード
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.12
使用温度範囲-40~200℃
容器広口ポリビン
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。