絞り込み
ブランド
  • ヤブ原産業
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,264)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • スリーボンド(312)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業

    超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)

    ヤブ原産業(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(3kg×1袋)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
    用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物
  • コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
    用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(2kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
    用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
  • コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル ヤブ原産業

    コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    「水性軽モル」は、特殊軽量骨材の配合により優れた施工性と環境性能を両立した、超軽量の特殊樹脂モルタルです。ダレが起きにくい圧倒的な軽さにより、従来の樹脂モルタルでは困難とされていた垂直面や天井への厚塗り施工を行うことができます。また、エポキシ樹脂モルタルに匹敵する良好な作業性を維持しながら、独自の技術により「完全溶剤レス」を実現しました。溶剤を使用しないため、無臭のクリーンな環境で施工できることに加え、使用後の道具も水で手軽に洗浄でき、シンナー不要。作業者の負担軽減に大きく貢献します。現場の安全性向上と、安全・環境配慮を高い次元で実現する次世代の画期的な材料です。超軽量でエポキシモルタルの様な抜群の作業性。水性だから水で練って、水で洗える。溶剤不使用だから無臭!環境にも優しい。70分で硬化する速硬型。プライマー不要で作業効率
    用途コンクリート構造物の欠損・爆裂部の補修。不陸、段差部の調整仕様【垂れ性】なし適合【仕上材】セメント系材料、陶・磁器タイル、各種塗料、各種防水材などが施工可能ですその他【練上り量】7L備考【透水性試験】合格塗布厚さ上げ裏面、10cm角の欠損表面異常なし圧縮強度(N/mm2)34.4曲げ強度(N/mm2)7.3接着強度(N/mm2)2.1 / (温冷繰り返し後)1.9危険物の類別非危険物施工面積約7L(練上がり量)分の欠損(10cm角、深さ2cm×35箇所)長さ変化率(%)-0.06(収縮が小さい)吸水量5.5 g(基準20.0g以下)乾燥時間【次工程への間隔時間(23℃時の目安)】水性塗料・モルタルを施工する場合:約3時間 / 溶剤系材料を施工する場合:翌日以降塗布厚さ(mm)3~35透水性0.05mL/h(高い止水性能)
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
    用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    2,398税込2,638
    1個(1L)
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
    用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物
  • カチオンタイトT ヤブ原産業

    カチオンタイトT

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • カチオンタイト YS厚付けモルタル ヤブ原産業

    カチオンタイト YS厚付けモルタル

    ヤブ原産業
    8,598税込9,458
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
    用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)パウダー:15形態危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
  • カチオンタイトF ヤブ原産業

    カチオンタイトF

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプSBR樹脂危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
  • Hey浸透フィニッシュ ヤブ原産業

    Hey浸透フィニッシュ

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大谷石やブロック等の無機質系仕上げ材の表層強化と保護を目的とした壁や塀用の水性仕上げ材です。 塗装したままの仕上げで、耐摩耗性耐汚染性が向上します。 天然石の石相を際立たせます。 施工後は汚れなどが付きにくくなります。 脆弱した無機質系部材表面に浸透し強化します。 また、吸水を抑制し、かつ空気遮断性を高めて部材を保護します。 大谷石の保護に最適です。変色の防止と”ミソ”の脱落防止に効果的です。
    用途大谷石、十和田石、コンクリートブロック、コンクリート基礎、漆喰等の浸透強化保護吸水抑制汚れ防止。成分特殊変性アクリル樹脂エマルション乳白色半透明主な用途壁面(塀や擁壁等)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐汚染性・耐摩耗性
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち ヤブ原産業

    ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち

    ヤブ原産業
    1,498税込1,648
    1本(480g)
    4日以内出荷
    高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
    用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ステンレスピン ヤブ原産業

    SSSボンド ステンレスピン

    ヤブ原産業
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物
  • カチオンタイト 速硬カチオン厚塗り ヤブ原産業

    カチオンタイト 速硬カチオン厚塗り

    ヤブ原産業
    26,980税込29,678
    1セット(60kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~6時間(23℃)で次の工程に移れます。 1回で10mmまでの厚塗りができます。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:25.0、硬化液:10.0形態主材:袋、硬化液:缶危険物の類別非危険物施工面積(m2)塗り厚(3mm):9.5練り量(L)28.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~10.0
  • SSSボンド グラウトプラグA ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグA

    ヤブ原産業
    21,980税込24,178
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。
    用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • 久米蔵専用仕上げ材 ヤブ原産業

    久米蔵専用仕上げ材

    ヤブ原産業
    7,998税込8,798
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 えみぐり ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 えみぐり

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けえみぐり危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 くまげ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 くまげ

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けくまげ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵  よいやみ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 よいやみ

    ヤブ原産業
    25,980税込28,578
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けよいやみ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー ヤブ原産業

    アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー

    ヤブ原産業
    10,980税込12,078
    1個(4kg)
    7日以内出荷
    一般にコンパネ、ベニヤ、合板の上に仕上げ材を施工する場合にはアク止め処理が必要です。この様な時にアク、シミ、ヤニの発生を強力に防止することができます。
    用途コンパネ、ベニヤ、合板等の木質系下地のアク、ヤニ、シミの防止。形態ポリ容器危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジャンボブロアー ヤブ原産業

    SSSボンド ジャンボブロアー

    ヤブ原産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。
    用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地 ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。
    用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
  • カチオンタイト 速硬カチオンコテ ヤブ原産業

    カチオンタイト 速硬カチオンコテ

    ヤブ原産業
    13,980税込15,378
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
    用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5形態PP缶危険物の類別非危険物施工面積(m2)9練り量(L)9塗布厚さ(mm)標準:1.0
  • コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル防錆プライマー ヤブ原産業

    コンクリート充填補修用軽量水性樹脂モルタル 水性軽モル防錆プライマー

    ヤブ原産業
    5,998税込6,598
    1缶(500g)
    4日以内出荷
    水性タイプの防錆材です。
    用途コンクリート構造物の爆裂部において『水性軽モル』で補修する際のプライマー及びタック材。危険物の類別非危険物
  • 水性軽モル防錆プライマー ヤブ原産業

    水性軽モル防錆プライマー

    ヤブ原産業
    5,998税込6,598
    1缶(500g)
    3日以内出荷
    ・水性タイプなので取扱いが安全です。・防錆顔料で鉄筋を保護します。・速乾性です。・タックコートとして使用できます。
    用途爆裂部補修用水性軽モルのタックコート兼防錆プライマー危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤  SSSボンド専用洗浄剤 ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤

    ヤブ原産業
    9,998税込10,998
    1缶
    5日以内出荷
    ・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。
    用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    5日以内出荷
    ・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ ヤブ原産業

    コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ

    ヤブ原産業
    39,980税込43,978
    1箱
    欠品中
    ・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
    用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 注入ポンプストレートノズル ヤブ原産業

    SSSボンド 注入ポンプストレートノズル

    ヤブ原産業
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット ヤブ原産業

    SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット

    ヤブ原産業
    51,980税込57,178
    1箱
    欠品中
    コンクリートのひび割れ幅1mm以上に手動式注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#700若しくは#1000が必要です。
    用途コンクリートのひび割れ幅1mm以上に対応する手動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグB×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物
  • SSSボンド  グラウトプラグB ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグB

    ヤブ原産業
    23,980税込26,378
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
    用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド YSひび割れキットA 5mキット ヤブ原産業

    SSSボンド YSひび割れキットA 5mキット

    ヤブ原産業
    51,980税込57,178
    1箱
    欠品中
    コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに自動式低圧注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#500若しくは#700が必要です。
    用途コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに対応する自動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグA×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物
  • SSSボンド クラックスケール ヤブ原産業

    SSSボンド クラックスケール

    ヤブ原産業
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
    用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジラコヘラ白25mm ヤブ原産業

    SSSボンド ジラコヘラ白25mm

    ヤブ原産業
    519税込571
    1枚
    5日以内出荷
    シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
    用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業

    SSSボンド用ノズルキャップ

    ヤブ原産業
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用混錬棒 ヤブ原産業

    SSSボンド用混錬棒

    ヤブ原産業
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 久米蔵生サンプル 上塗り ヤブ原産業

    久米蔵生サンプル 上塗り

    ヤブ原産業
    1,198税込1,318
    1缶(50cc)
    11日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物
  • 久米蔵専用渋 ヤブ原産業

    久米蔵専用渋

    ヤブ原産業
    5,998税込6,598
    1缶(2L)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 あかつき ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 あかつき

    ヤブ原産業
    18,980税込20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付けあかつき危険物の類別非危険物油性 or 水性油性