スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「防水 塗料 布用」の検索結果
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ
横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現!
下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い
平坦加工の横糸で薄手仕様
強度のあるガラス繊維組成
セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として
塗膜防水などの亀裂補修
内装ボード、パネルのジョイント補強
厚さ(mm)0.18
長さ(m)100/巻
質量(g/m2)75
引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上
密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3
粘着力(N/25mm)1
危険物の類別非危険物
ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。
横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。
TSオリジナル商品です。
用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。
仕様目止め処理:PVC系
材質ガラス繊維織布
厚さ(mm)0.21
質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50
質量(g/m2)60
引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上
密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本
危険物の類別非危険物
1巻
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。