絞り込み
ブランド
- 尾崎亀商店
- モノタロウ(182)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,264)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(312)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- ブランドをもっと見る

角バックアップ材(のり付)
尾崎亀商店¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)4日以内出荷から5日以内出荷ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。長さ(m)1危険物の類別非危険物
注入ポンプCG-200
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
J1アダプター KOオリジナルVer
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!危険物の類別非危険物
らくらく60MB・700B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
ミルコン
尾崎亀商店¥13,980税込¥15,3781袋5日以内出荷塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。用途塗床材の増粘成分セピオライト品番MS-2-2容量(kg)5主な用途塗り床材の粘りけの増強危険物の類別非危険物
らくらく用キャップクリップ
尾崎亀商店¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。材質アルミ危険物の類別非危険物
注入ポンプCG-550
尾崎亀商店¥13,980税込¥15,3781個欠品中外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
注入プラグ用インジェクションホース
尾崎亀商店¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。危険物の類別非危険物
注入プラグ用インジェクションノズル
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。危険物の類別非危険物