絞り込み
ブランド
  • 尾崎亀商店
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(309)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角バックアップ材(のり付) 尾崎亀商店

    角バックアップ材(のり付)

    尾崎亀商店
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
    長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • KOトランクノズル 尾崎亀商店

    KOトランクノズル

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    らくらくガン用ジャンボカートノズルフロントキャップに直接装着して使用できます。絶妙な角度調整により様々な場所へのガン打ちが楽になります。
    ホワイト先端角度約30°危険物の類別非危険物
  • らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-200 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • 小丸棒R 尾崎亀商店

    小丸棒R

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
  • J1アダプター KOオリジナルVer 尾崎亀商店

    J1アダプター KOオリジナルVer

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
    危険物の類別非危険物
  • 打込み注入用ホースセット 尾崎亀商店

    打込み注入用ホースセット

    尾崎亀商店
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    注入ガン用 フレキシブルで効率UP!
    品番N-200危険物の類別非危険物
  • オイルさし 尾崎亀商店

    オイルさし

    尾崎亀商店
    379税込417
    1個
    当日出荷
    一般的なオイル挿しです。防水業界では接着剤などの塗布に用いられています。
    危険物の類別非危険物
  • らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく60MB・700B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • ミルコン 尾崎亀商店

    ミルコン

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1袋
    5日以内出荷
    塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。 セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。 材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。
    用途塗床材の増粘成分セピオライト品番MS-2-2容量(kg)5主な用途塗り床材の粘りけの増強危険物の類別非危険物
  • らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • ウルトラフローガン 尾崎亀商店

    ウルトラフローガン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
    ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • らくらく用キャップクリップ 尾崎亀商店

    らくらく用キャップクリップ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
    材質アルミ危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションホース 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションホース

    尾崎亀商店
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-550 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションノズル 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションノズル

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
    危険物の類別非危険物