スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ガス 流量計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御
用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。
付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A
相数三相/単相
電流範囲三相時アンペアー
最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)
無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC
入力電流(A)最大:35.4(208V)
一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
1セット
¥2,498,000
税込¥2,747,800
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。