特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。 危険物の類別非危険物
1個(1g)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーロラカラーの、薄い透明フィルム
用途釣り具、ネイル、ホビーに 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。 危険物の類別非危険物
1個(5g)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。 危険物の類別非危険物
1個(5g)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 危険物の類別非危険物
1個(10g)
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラチ夜光顔料
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに 使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)