スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「床 の 断熱 材」の検索結果
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
トラスコ品番442-8617
色ライトグリーン
タイプ自己消火性
使用可能温度範囲+5℃~+30℃
引張強度(N/cm2)8
発泡体積(L)25±2
熱伝導率(W/mk)0.03~0.04
吸水率(%)2.5以下
熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034
危険等級Ⅲ
表面硬化(分)約10
内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)
使用時母材最低温度(℃)+5
密度(kg/m3)15~20
圧縮強度(N/cm2)4~5
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。