5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重 使用目的潤滑 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 黄色バター状 ちょう度No.1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃) 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。 特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性 使用目的潤滑 外観褐色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。 容量(L)20 規格JIS N3種7号相当 引火点(℃)180 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)25.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)