8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。 黒色の半固体 混和ちょう度(25℃)284 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性 容量(L)20 pH9.6 引火点(℃)なし 外観半透明 動粘度(mm2/s)69(40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33.2(25℃)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。 鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。 液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20 規格JIS A2種1号相当 pH9.4 引火点(℃)なし 外観(希釈液)青色透明 動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)32.0(25℃)
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1缶(16kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種2号相当 pH9.0 引火点(℃)なし 外観(希釈液)淡黄色半透明 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)34.7(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。 洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。 消泡性が良好で、作業性に優れます。 防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。 使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm) 容量(L)20 pH9.63 外観(希釈液)淡黄色半透明 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。 起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種1号相当 pH8.8 引火点(℃)なし 外観(希釈液)淡黄色半透明 動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度) 容量(L)20 pH9.5 外観【希釈液】淡黄色半透明 動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)38.3(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング