スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「潤滑油 缶」の検索結果
特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。
防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。
防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。
抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性防錆性、防腐性、防カビ性
容量(L)20
pH9.4
引火点(℃)なし
外観無色透明
動粘度(mm2/s)2.7(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)68.2(25℃)
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。
混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種2号相当
pH8.9
引火点(℃)なし
外観(希釈液)無色透明
動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)35.0(25℃)
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。
1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品及び部品の一時~短期防錆
3. 鉄鋼金属製品の短期防錆
仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級
容量(L)20
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)19.8
屋内放置3ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度)
容量(L)20
pH9.5
外観【希釈液】淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)38.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。
鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.4(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)164
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)10.0(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。
不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用できます。
用途自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工。ホーニング加工・研削加工。ラップ加工。
容量(L)20
規格JIS N1種1号
引火点(℃)146
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。
起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH8.8
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。
鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。
液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A2種1号相当
pH9.4
引火点(℃)なし
外観(希釈液)青色透明
動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)32.0(25℃)
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。
鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。
抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。
油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。
シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。
塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)
容量(L)20
pH9.5
外観【希釈液】乳白色エルマジョン
動粘度(mm2/s)【原液】85(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)38.4(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。
炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20
引火点(℃)212
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29.3(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)140
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)6.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種3号相当
引火点(℃)174
外観茶褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.8(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L5.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。
鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。
鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。
容量(L)20
規格JIS N3種3号相当
引火点(℃)176
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。
切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。
容量(L)20
引火点(℃)150
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)6.8(40℃)
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。
洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20
規格JIS A2種2号相当
pH9.0
引火点(℃)なし
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)34.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。
洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性
容量(L)20
pH9.6
引火点(℃)なし
外観半透明
動粘度(mm2/s)69(40℃)
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)33.2(25℃)
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。
容量(L)20
規格JIS N2種3号相当
引火点(℃)220
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)31.8(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。
洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。
消泡性が良好で、作業性に優れます。
防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。
使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm)
容量(L)20
pH9.63
外観(希釈液)淡黄色半透明
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。
容量(L)20
規格JIS N4種8号相当
引火点(℃)178
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)20.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。
容量(L)20
規格JIS N4種7号相当
引火点(℃)174
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)13.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)168
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。
容量(L)20
引火点(℃)186
外観黄褐色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L1.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。
容量(L)20
規格JIS N3種7号相当
引火点(℃)180
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性
使用目的潤滑
外観黄褐色バター状
危険物の類別非危険物
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。
耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など
建設機械・一般産業機械の軸受など
特性極圧性、耐水性、耐熱性
商品タイプウレアグリース
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
ちょう度2号
滴点(℃)265
外観淡黄褐色バター状
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤ウレア
基油鉱物油
チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)
蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)
混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。
極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。
プレス機械の潤滑箇所。
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性
危険物の類別非危険物
潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。
特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性
使用目的潤滑
外観褐色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリスで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高過重用マルチパーパスグリスです。
用途ボールジョイント、ユニバーサルジョイント、エレベーター、コンベア建設機械のピン、ブッシュなどの摺動部用。
仕様酸化安定度(99℃100h):0.03Mpa
色黒色バター状
ちょう度No.2
滴点(℃)189
混和ちょう度(25℃)285
離油度(%)(100℃24h)mass:1.1
蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.48
危険物の類別非危険物
混和安定度(10万回)305
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。