2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。 使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。 危険物の類別非危険物 施工面積(標準)約10m2 主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
3,098 税込3,408
当日出荷

モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修 種別床用全面補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積5m2/4.5kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外
1袋(4.5kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷