スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エステー 潤滑油」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途速乾性のシリコン潤滑剤
仕様水溶解度:不溶性
適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト
引火点(℃)98(ASTM D3828)
耐熱温度(℃)-73~260
沸点(℃)228(初期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
グリス種類シリコン潤滑剤
関連資料SDS(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途速乾性の電子部品洗浄剤・接点復活スプレー
仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%
適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器
比重0.66
引火点(℃)23以下
沸点(℃)60(初期)
誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
関連資料SDS(0.39MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。