スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「WD-40 1ガロン缶」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途速乾性のシリコン潤滑剤
仕様水溶解度:不溶性
適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト
引火点(℃)98(ASTM D3828)
耐熱温度(℃)-73~260
沸点(℃)228(初期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
グリス種類シリコン潤滑剤
関連資料SDS(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途速乾性の電子部品洗浄剤・接点復活スプレー
仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%
適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器
比重0.66
引火点(℃)23以下
沸点(℃)60(初期)
誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
関連資料SDS(0.39MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。
用途白色タイプのリチウムグリース
仕様水溶解度:不溶性
適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金
引火点(℃)98(ASTM D3828)
耐熱温度(℃)-17~148
沸点(℃)228(初期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量360mL
グリス種類ホワイトリチウムグリース
関連資料SDS(0.42MB)
危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。