スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「セメント こて」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工フィラーカーボン
セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材 特性速乾、サビ止め 仕様標準加水量:4L 使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。 塗布厚さ約0.8mm 主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等) 標準使用量10~12m2/4.5kg 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
13,980 税込15,378
4日以内出荷