優れたアク・シミ止め効果
上塗材との抜群の接着性
スピーディな乾燥と作業性
上塗りが楽なすべり止め効果
下地の水引きを調整
優れたアクリル止め性能
用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材
仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分
使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。
標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)10
1ケース(5kg×5袋)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。