スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「石膏ボードビス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工SLパッチ(軽量速乾)
速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。 ボード色 使用方法(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600~700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。(3)混練りがすんだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(7kg)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工SLパッチ120分用
速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。 ボード色 タイプ120分タイプ 危険物の類別非危険物
1袋(3.5kg)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

関西パテ化工マジックV
マジックVは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした、画期的なパテです。 粒子が細かく仕上げ用パテに適しています。 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。 被着体及び仕上げ塗材との、付着性に優れている。 パサつきが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため、作業性が良好です。
用途石膏ボード目地処理及びその他・内装用ボード目地処理、内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理 ホワイト 使用方法1.目地部の清掃2.ファイバーテープ貼り付け3.目地に沿ってテープの眼が隠れるようにしたパテを塗布してください。この時石膏ボードの目地にきちんと充填しないとひび割れの原因になります。4.目地に沿って下パテが完全に隠れるように上パテを塗布してください。5.サンディング 主な用途その他 危険物の類別非危険物
1缶(6kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷