ウレヒーロー専用うすめ液 50mlタイプです。
基本原色、プリズム、蛍光の場合:100%~120%希釈してください。うすめ液:各カラー=1:1~1:2
用途ウレヒーロー各種のうすめ液
色無色
塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り
分類シンナー
使用方法【原色の場合】筆や刷毛ローラー塗りの場合は無希釈を推奨しています。もし伸びが悪い場合は少量添加エアブラシ塗装の場合は70%~120%希釈推奨。【メッキタイプの場合】基本的には無希釈にてご利用ください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。