5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など 種類自動溶接遮光面 材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約490 電源ソーラー+バックアップ電池2個 センサー2個 遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13 視野100×68mm アズワン品番64-3725-59
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など 種類自動溶接遮光面 材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約500 電源ソーラー+バックアップ電池2個 センサー4個 遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13 視野92×42mm アズワン品番64-3725-58
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。
用途溶接作業 種類溶接面(かぶり式) 材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約440 アズワン品番64-3725-62
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

CASOUD専用替え内側保護プレート
材質ポリカーボネート 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)51×108 透明 遮光度無し アズワン品番64-3725-64
1セット(5枚)
999 税込1,099
6日以内出荷

CASOUD3専用替え遮光プレート
材質ポリカーボネート 厚さ(mm)3 寸法(mm)51×108 グリーン 遮光度#11 アズワン品番64-3725-63
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷