絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(699)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
  • TRUSCO(474)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(310)
  • スリーボンド(304)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(286)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • セメダイン(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ガスもれ検知液 イチネンTASCO

    ガスもれ検知液

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
  • スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCO

    スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個(3.6L)
    当日出荷
    仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
  • 万能グリース イチネンTASCO

    万能グリース

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
    使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
  • 白色食品機械用グリース イチネンTASCO

    白色食品機械用グリース

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • TAS GAS HYPER イチネンTASCO

    TAS GAS HYPER

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
    内容量(g)230
  • TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCO

    TAS MAPPガスボンベ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
    成分プロピレンガス内容量(g)400
  • 銀ロウ用フラックス イチネンTASCO

    銀ロウ用フラックス

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(150g)
    当日出荷
    仕様内容量…150g
  • 溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO

    溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細カプラー仕様。
    使用ガスアセチレン
  • TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCO

    TAS GAS(タスガッス)

    イチネンTASCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
    長さ(m)1内容量(g)200
  • シリコーンガン イチネンTASCO

    シリコーンガン

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
  • クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCO

    クールジェル(溶接冷却剤)

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
  • ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
    用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
  • ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) イチネンTASCO

    ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
    寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
  • 溶接用遮光メガネ イチネンTASCO

    溶接用遮光メガネ

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(100cc)
    当日出荷
    仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
  • ロウ付用フラックス イチネンTASCO

    ロウ付用フラックス

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個(150g)
    当日出荷
    冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
    タイプ低塩素
  • ガス着火用ライター イチネンTASCO

    ガス着火用ライター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    あらゆる溶断器の着火に。 持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。 携帯に便利です。
    タイプ点火用ライター
  • パイプ溶接ホルダー イチネンTASCO

    パイプ溶接ホルダー

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
    適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
  • 洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO

    洗浄剤(SOLVIA TS-C)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
    用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO

    調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン

    イチネンTASCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
  • グリースガン用ノズルフレキシブル イチネンTASCO

    グリースガン用ノズルフレキシブル

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付危険物の類別非危険物
  • インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ専用オイル

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 専用真空ポンプオイル イチネンTASCO

    専用真空ポンプオイル

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ウォーターチェック イチネンTASCO

    ウォーターチェック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様水もれ検査液 タンク等の水圧試験、配管・容器の水もれ検査 容量…420mL危険物の類別非危険物
  • L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
  • L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―使用ガスアセチレン・サンソ
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
    質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
  • ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCO

    ホースバーナーアッセンブリ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
    ホース長さ(m)2.5
  • TB520CT用スクレーパー替刃 イチネンTASCO

    TB520CT用スクレーパー替刃

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    用途銅管用内面取用適合機種TB520CT適合銅管径1/4"~3/4"
  • チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCO

    チッソガス調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅パッキン付
    適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
  • 発泡ウレタン用ロングガン イチネンTASCO

    発泡ウレタン用ロングガン

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。先細プラスチックノズル(外径3.5mm×長さ8.5cm)。プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)。先細ノズル2本
    危険物の類別非危険物
  • 溶接用遮光メガネ イチネンTASCO

    溶接用遮光メガネ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付使用ガスアセチレン
  • ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCO

    ターボトーチ用替ボンベ

    イチネンTASCO
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
  • ツインホース イチネンTASCO

    ツインホース

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく作業性の良い高級ホースです。
    適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5使用ガスプロパン、サンソホース外径(Φmm)12
  • 溶接、溶断火口 イチネンTASCO

    溶接、溶断火口

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 1液型発泡ウレタン イチネンTASCO

    1液型発泡ウレタン

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1本(290g)ほか
    3日以内出荷
    隙間充填タイプの1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。硬化したフォームに自己消火性があり、作業上も安全です。残液があってもノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能です。(長期不可)。ノンフロン。
    仕様ピンク危険物の類別非危険物