カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,903)
- パナソニックコネクト(1,736)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(404)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(238)
- TRUSCO(235)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(206)
- アクアソル(201)
- 東安(186)
- ウエルドテック社(185)
- 神戸製鋼(179)
- ニツコー熔材工業(161)
- ミラー(ウエルドクラフト)(151)
- ブランドをもっと見る
特価

TAS GAS HYPER
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。内容量(g)230
TAS MAPPガスボンベ
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)成分プロピレンガス内容量(g)400
TAS GAS(タスガッス)
イチネンTASCO¥779税込¥8571個当日出荷プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。長さ(m)1内容量(g)200
クールジェル(溶接冷却剤)
イチネンTASCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
パイプ溶接ホルダー
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
溶接用遮光メガネ
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン
イチネンTASCO¥629税込¥6921個当日出荷仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
ロウ付用フラックス
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個(150g)当日出荷冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。タイプ低塩素
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―使用ガスアセチレン・サンソ
チッソブロー
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
溶接用遮光メガネ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付使用ガスアセチレン
ターボトーチ用替ボンベ
イチネンTASCO¥829税込¥9121個4日以内出荷適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
ツインホース
イチネンTASCO¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷やわらかく作業性の良い高級ホースです。適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5使用ガスプロパン、サンソホース外径(Φmm)12
TAS MAPPリング火口キット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
TAS MAPPターボ火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
TAS MAPP小リング火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
L型ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
耐熱防災シート
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
酸素調整器
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
プロパン調整器
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
自動着火ターボトーチ
イチネンTASCO¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)燃焼時間(分)約100