スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「圧力計・流量計」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCOチッソガス流量計
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング