チッソガス流量計イチネンTASCO4日以内出荷
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~