スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「溶剤 容器 缶」の検索結果
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分石油系溶剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観緑色液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.69(原液)
危険物の性状非水溶性
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆
成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)4
外観無色透明または微濁液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄
対応材質金属部品
引火点(℃)5
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.85(原液)
危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他
容量(mL)420
対応材質金属部品
容器エアゾール缶
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)22
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。