メカストロングコート日本メカケミカル3日以内出荷
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0外観白茶色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL比重(at15℃)0.9(原液)危険物の性状非水溶性
メカRCスプレー日本メカケミカル3日以内出荷
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆成分石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)4外観無色透明または微濁液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)0.9(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
瞬洗日本メカケミカル¥2,298~税込¥2,528~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観無色透明液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)1.6(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.63危険物の性状非水溶性
メカタップエイドH日本メカケミカル¥3,998~税込¥4,398~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他引火点(℃)145外観暗緑色液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19(40℃)危険物の類別第四類比重(at15℃)0.97(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)14.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカエコタップⅡ日本メカケミカル¥2,698~税込¥2,968~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分植物油脂引火点(℃)300外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)41(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.92(原液)摩擦係数0.1耐荷重(kg/cm2)6(原液)
メカスーパータップ日本メカケミカル¥2,998~税込¥3,298~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)引火点(℃)150外観黄褐色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)71(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.96(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)危険物の性状非水溶性
潤鉄日本メカケミカル¥3,998~税込¥4,398~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等容器エアゾール缶引火点(℃)76外観淡黄褐色液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.87(原液)危険物の性状非水溶性
メカキーパーCP-3N日本メカケミカル¥3,298~税込¥3,628~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG容器エアゾール缶引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.79(原液)危険物の性状非水溶性
メカマークカット日本メカケミカル¥2,198~税込¥2,418~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄対応材質金属部品引火点(℃)5主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.85(原液)危険物の性状非水溶性
メカファインメイトOH-2日本メカケミカル¥2,698~税込¥2,968~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
油性脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他容量(mL)420対応材質金属部品容器エアゾール缶主な用途油汚れ外観無色透明液体動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)
メカファインクリーンE日本メカケミカル¥2,998~税込¥3,298~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去成分石油エーテル、LPG、その他容量(mL)420対応材質精密機器、電子機器等容器エアゾール缶引火点(℃)0以下主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)0.92(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.64(原液)危険物の性状非水溶性
メカファインコートM-2日本メカケミカル¥3,198~税込¥3,518~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観淡黄色透明液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.71(原液)危険物の性状非水溶性
ドライモールR-3日本メカケミカル¥3,698~税込¥4,068~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)22外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
メカPコート日本メカケミカル¥3,598~税込¥3,958~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。成分石油系溶剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観緑色液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.69(原液)危険物の性状非水溶性
ドライモールF-3日本メカケミカル¥3,998~税込¥4,398~
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)
機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)
工具(潤滑、防錆)
電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観淡黄色微濁液体危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.73(原液)危険物の性状非水溶性
メカスラッジクリーナー日本メカケミカル¥2,998~税込¥3,298~
1本(430mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去成分還元剤、界面活性剤、他容器エアゾール缶pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
皮溶接面理研化学税込¥3,518¥3,198
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~