水溶性研磨液エーゼット(10件のレビュー)当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278~¥32,980~
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878~¥18,980~
ユニカットジネンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥164,780¥149,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥197,780¥179,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥219,780¥199,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥26,378¥23,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥197,780¥179,800
高圧絶縁油SJENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥142,780¥129,800